Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-19-A-AL-10h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-19-A-AL-10h7
Rubix :X600-1508448
Fabricant :897671
EAN :3660338500527


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 19 moyeu a (alu)10h7 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 19 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 19 MOYEU A (ALU)10H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BE 15x36x3000mm 06B2
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 19 moyeu a (alu)10h7 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 19 |
| Longueur du moyeu | 39 mm |
| Diamètre extérieur | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,04 € HT
/ unité
15,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h