Références
KTR :ROTEX 24 ST 1B
Rubix :6563-1055841
Fabricant :020245110040

Détails articles : GROS MOYEU ACIER LONG 50 NON AL. P/ROTEX 24
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 24 |
| Longueur du moyeu | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € HT
/ unité
50,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours