Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-55-A-CI-55h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-55-A-CI-55h7
Rubix :X600-1508320
Fabricant :897723
EAN :3660338501036
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 55 MOYEU A (FONTE)55H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 55 moyeu a (fonte)55h7
Matièrefonte
Taille55
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 55 MOYEU A (FONTE)55H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BCT Profil 15x20x2000mm 10B1 C3

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 55 moyeu a (fonte)55h7
Matièrefonte
Taille55
Longueur du moyeu91 mm
Diamètre extérieur120 mm
88,17 € HT
/ unité
105,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h