Moyeu d'accouplements à dents Sati KLEE030
Moyeux de serrage EE 180/235
Voir les informations techniquesRéférences
Sati :KLEE030
Rubix :9692-1246560

Résumé technique
| Type | moyeu de serrage ee 30/55 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 46 mm |
Détails articles : MOYEU DE SERRAGE EE 30/55
Le principe de fonctionnement des articles présentés se base sur la déformation radiale des pièces, à profil tronquéconique qui les composent.Cette variation assure (en vertu de la pression spécifique qui s’exerce entre les corps en contact) la transmission d’un couple entre l’arbre et l’organe qui lui est raccordé (engrenage, poulie dentée, poulie trapézoïdale ou d’autres organes spécifiques).Disponibles en:- Acier C45- Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | moyeu de serrage ee 30/55 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,82 € HT
/ unité
26,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours