Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 19 AL 1 15H7-NND
ROTEX 19 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 19 AL 1 15H7-NND
Rubix :6563-1286439
Fabricant :020196001500
Détails articles : MOYEU ALU-D AL15H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 19
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,16 € HT
/ unité
50,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours