Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 42 ST 1 32H7-NND

ROTEX 42 ST

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 42 ST 1 32H7-NND
Rubix :6563-1277122
Fabricant :020425003200
MOYEU ACIER AL32H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 42

Résumé technique

Typerotex
Matièreacier
Taille42

Détails articles : MOYEU ACIER AL32H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 42


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille42
264,75 € HT
/ unité
317,70 € TTC
Dont DEEE : 0,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours