Moyeu d'accouplements à dents Sati KLAA020
Moyeux de serrage AA 24/50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :KLAA020
Rubix :9692-1246542

Documents
Détails articles : MOYEU DE SERRAGE AA 20/47
Le principe de fonctionnement des articles présentés se base sur la déformation radiale des pièces, à profil tronquéconique qui les composent.Cette variation assure (en vertu de la pression spécifique qui s'exerce entre les corps en contact) la transmission d'un couple entre l'arbre et l'organe qui lui est raccordé (engrenage, poulie dentée, poulie trapézoïdale ou d'autres organes spécifiques).Disponibles en:- Acier C45- Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | aa (jeu de verrouillage) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 34 mm |
| Poids | 0,3 kg |
| Diamètre d'alésage | 28 mm |
| Longueur du moyeu | 34 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,48 € HT
/ unité
17,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours