Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 28 1A V2A

ROTEX 28

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 28 1A V2A
Rubix :6563-1286433
Fabricant :020289100040
MOYEU NON ALESE 1,4305 1A P/ROTEX 28

Résumé technique

Typerotex
Matièreacier inoxydable (x10crnis18-9 / v2a)
Taille28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU NON ALESE 1,4305 1A P/ROTEX 28


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier inoxydable (x10crnis18-9 / v2a)
Taille28
Diamètre d'alésage30 mm
Couple160 N.m
Longueur du moyeu38 mm
Diamètre extérieur73 mm
Finitioninox
Rainure de clavetteclavette (rainure de clavette) selon din 6885 feuille 1 (h7 / js9) et vis de serrage
262,05 € HT
/ unité
314,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours