Bague de réglage Bosch 2600100186, Diamètre intérieur: 15.87 mm | Diamètre extérieur: 20 mm
Accessoires Divers/Système (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2600100186
Rubix :0136-5273746
EAN :3165140433525
Documents
Détails articles : BAGUE REDUCTION 20X15,87X0,8MM
La bague de réduction pour lames de scies circulaires présente un alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur toute machine.
Points forts
Bague de réduction pour lame de scie circulaire avec alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur machine.
Applications
Bague de réduction pour lames de scies circulaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,875 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Forme de construction | bague de réduction |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


