Références
SKF :TSN 309 A
Rubix :0301-1021866
Fabricant :95602
EAN :7316570591774




Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 309 a pochette 2 joints skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 309 A POCHETTE 2 JOINTS SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Joint torique pour palier à semelle SNL (4 pièces).
Points forts
- Facile à installer
- Nombreuses variantes
- Rentable
- Nombreuses variantes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 309 a pochette 2 joints skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 77,5 mm |
| Largeur | 4,8 mm |
| Série | tsn |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,51 € HT
/ sachet
42,61 € TTC
- Epuisé