Références
SKF :Z 203
Rubix :0301-4013432
Fabricant :30411
EAN :7316571350172


Résumé technique
| Type | rondelle d'etancheite z 203 50 unites = 1 bte ue50 skf |
|---|
Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 203 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Ensemble de plaques d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'etancheite z 203 50 unites = 1 bte ue50 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 17 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Série | z |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,71 € HT
/ unité
12,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours