Etanchéité / obturateur SKF ECB 507

Accessoires de palier complet

Voir les informations techniques

Références

SKF :ECB 507
Rubix :0301-1480023
EAN :7316577863935
COUVERCLE,CAPOT,CART ECB 507

Résumé technique

Typecouvercle,capot,cart ecb 507
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUVERCLE,CAPOT,CART ECB 507


Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle,capot,cart ecb 507
Diamètre intérieur83,8 mm
Diamètre extérieur86,8 mm
Largeur36,5 mm
Sérieecb
6,79 HT
/ unité
8,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours