Etanchéité / obturateur SKF TSN 511 S

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 511 S
Rubix :0301-1021913
Fabricant :95860
EAN :7316570293982
POCHETTE DE JOINTS TSN 511 S JOINTS A CHICANE SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 511 s joints a chicane skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 511 S JOINTS A CHICANE SKF


Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 511 s joints a chicane skf
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur73,5 mm
Largeur19 mm
Matièreacier
125,29 € HT
/ sachet
150,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h