Références
Timken :TSNG613
Rubix :0311-1414924
EAN :0087796317208

Détails articles : JOINT DE PALIER TSNG613 2 DEMI-JOINTS TIMKEN
Support de palier
Informations techniques
Attributs
| Type | joint de palier tsng613 2 demi-joints timken |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 97,5 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | tsng |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,39 € HT
/ unité
25,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h