Élément de fixation et d'attache SKF FRB 16.2/160
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 16.2/160
Rubix :0301-1020327
Fabricant :6103
EAN :7316570139624




Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 16.2 /160 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 149 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 16.2 /160 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 16.2 /160 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 149 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 16,2 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,67 € HT
/ unité
32,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours