Élément de fixation et d'attache SKF FRB 11.5/100
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 11.5/100
Rubix :0301-1014241
Fabricant :6038
EAN :7316577017499


Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 11.5 /100 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 92 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 11.5 /100 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 11.5 /100 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 92 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 11,5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ unité
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h