Élément de fixation et d'attache SKF FRB 13/210

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 13/210
Rubix :0301-1352267
Fabricant :299302
EAN :7316573328988
BAGUE D'ARRET FRB 13/210 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 13/210 skf
Diamètre intérieur190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 13/210 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 13/210 skf
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur13 mm
19,72 € HT
/ unité
23,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours