Élément de fixation et d'attache FAG FRM140/8,5

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM140/8,5
Rubix :0255-1014308
Fabricant :0191709710000
EAN :4012801168830
BAGUE D'ARRET FRM 140/ 8,5 FAG

Résumé technique

Typebague d'arret frm 140/ 8,5 fag
Diamètre intérieur132 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 140/ 8,5 FAG


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 140/ 8,5 fag
Diamètre intérieur132 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur8,5 mm
Matièreacier
10,45 € HT
/ unité
12,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h