Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC30A-F02-D

AC20A-D à AC60A-D Filtre Régulateur + Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AC30A-F02-D
Rubix :0338-2538879
Fabricant :AC30A-F02-D
ENSEMBLE TRAITEMENT DE L SERIE AC

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT DE L SERIE AC


Unités modulaires FRL conformes à la norme ISO 8573-1:2010Corps uniforme.

Points forts

Conforme à la norme ISO 8573-1:2010Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Taille du corps : 20, 30, 40, 50, 60.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Dimensions30
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1g 1/4 in
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
89,52 € HT
/ unité
107,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours