Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z

Vanne de commande avec filtre MS6-LFR

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z
Rubix :0326-2572813
Fabricant :529189
EAN :4052568163709
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Débit4500 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 11/2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 HT
/ unité
139,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours