Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4:C3J2-WP

Combinaison d'unités de service MSB4

Voir les informations techniques
Références
Festo :MSB4-1/4:C3J2-WP
Rubix :0326-2576388
Fabricant :542298
EAN :4052568180416
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4


Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J2-WP composé d'un distributeur manuel de mise en circuit, d'un filtre-détendeur, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit1000 l/min
Dimensions4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,33 HT
/ unité
250,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours