Groupe d'appareil de conditionnement SMC AMS40-QFC001
Système de gestion de l'air, compatible IO-Link
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AMS40-QFC001
Rubix :0338-2594827
Fabricant :AMS40-QFC001
Détails articles : AMS40-QFC001 FRL AMS40
Le système AMS de SMC est une solution compacte et intelligente pour le traitement d’air comprimé, spécialement conçue pour optimiser votre consommation énergétique. Grâce à la baisse automatique de pression en période d’arrêt et à une purge résiduelle programmable, il réduit significativement le gaspillage d’air comprimé et les coûts associés. En plus de filtrer et réguler l’air, il surveille en temps réel la pression, le débit et la température pour anticiper la maintenance. Connecté via bus de terrain ou sans fil, l’AMS s’intègre facilement à vos installations et assure une gestion efficace et durable de l’air comprimé. Disponible en plusieurs tailles, il s’adapte à tous les environnements industriels.
Points forts
Économies d’énergie : baisse automatique de la pression en périodes d’arrêt et purge résiduelle programmable pour limiter les gaspillages d’air comprimé.
Maintenance prédictive : surveillance en temps réel de la pression, du débit et de la température permettant d’anticiper les dérives et d’optimiser les interventions.
Digitalisation facilitée : intégration directe aux réseaux industriels (Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, OPC UA) avec collecte des données jusqu’à 10 Hz.
Connectivité sans fil : communication radio sur 100 m et jusqu’à 10 modules distants, idéale pour surveiller les zones difficilement accessibles.
Modularité et simplicité d’installation : disponible en plusieurs tailles (raccords de 1/8” à 1”), compatible IO-Link, et adaptable à toutes les lignes de production.
Applications
Toute industries.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions | 40 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 211,63 € HT
/ unité
6 253,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
