Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z

MS6-LFR vanne de contrôle filtrante

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z
Rubix :0326-2572817
Fabricant :529183
EAN :4052568163655
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z Pression de sortie maximale 7 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Débit6200 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 11/2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,17 HT
/ unité
189,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours