Groupe d'appareil de conditionnement Festo LFR-3/8-D-5M-MIDI-A

Vanne de contrôle du filtre LFR

Voir les informations techniques

Références

Festo :LFR-3/8-D-5M-MIDI-A
Rubix :0326-2023282
Fabricant :162729
EAN :4052568132422
FILTRE-MANODETENDEUR LFR3/8-D-5M M-MIDI-A 162729

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE-MANODETENDEUR LFR3/8-D-5M M-MIDI-A 162729


Filtre-manodétendeur LFR-3/8-D-5M-MIDI-A avec cuve métallique de protection et manomètre, finesse du filtre 5 µm. Avec purgeur automatique de condensats. Taille=Midi, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Matièrezinc moulé sous pression
Débit2400 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 13/8
458,41 € HT
/ unité
550,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours