Gants et manchettes anti coupures Portwest A646O8RXXXL, Taille : 3XL | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : 4
A646 - Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :A646O8RXXXL
Rubix :J432-6248785
EAN :5036108321681

Résumé technique
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
Détails articles : GANT NITRILE VIS-TEX T3XL WINTER CUT D13 ORANGE/NOIR
Assurant une protection contre les coupures à haut risque, même par temps froid, les gants Hiver Vis-Tex HR Cut associent une couche externe en HPPE et une couche thermique en acrylique. La conception à double couche capture la chaleur et garde les mains au chaud et à l'abri des coupures. Sa conception permet également une excellente protection contre la chaleur.
Caractéristiques
Résistance a la coupure niveau D
Doublure en acrylique chaud de jauge 7
Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
Double enduction trempée pour la durabilité
Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
Niveau de coupe ANSI A4
Certifié CE
Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Doublure robuste jauge 7
Matières
HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nitrile Sablé, Nitrile
Caractéristiques
Résistance a la coupure niveau D
Doublure en acrylique chaud de jauge 7
Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
Double enduction trempée pour la durabilité
Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
Niveau de coupe ANSI A4
Certifié CE
Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Doublure robuste jauge 7
Matières
HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nitrile Sablé, Nitrile
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière principale | hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,12 € HT
/ 12 paires
172,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours