Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC YA-05
A Support de montage YA-05
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :YA-05
Rubix :0338-2092541
Fabricant :YA-05
EAN :3618036492941

Documents
Détails articles : MOUNTING BRACKET A YA-05
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenu est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible en 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et est compatible avec les interrupteurs automatiques.
Support de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | joint de tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,30 € HT
/ unité
17,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours