Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CACR-KL2-67-W1800

Resistance

Voir les informations techniques

Références

Festo :CACR-KL2-67-W1800
Rubix :0326-2567002
Fabricant :1336617
EAN :4052568230753
RESISTANCE FREINAGE CACR-KL2-67-W1800

Résumé technique

Typerésistance de freinage

Détails articles : RESISTANCE FREINAGE CACR-KL2-67-W1800


Résistance de freinage CACR-KL2-67-W1800 Taille=600, Position de montage=(* Convection libre, * vertical), Performance avec facteur de marche de 35 % et 20 °C=1800 W, Puissance nominale résistance de freinage=720 W, Valeur de résistance=67 Ohm

Informations techniques


Attributs
Typerésistance de freinage
916,58 € HT
/ unité
1 099,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours