Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-T025
Tourillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-T025
Rubix :0338-2095032
Fabricant :CG-T025
EAN :3618035780346
Documents
Détails articles : TOURILLON POUR DIA.25 CG-T025
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tourillon
Informations techniques
Attributs
| Type | tourillon pour dia.25 cg-t025 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 € HT
/ unité
22,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours