Tournevis dynamométrique Stahlwille 51060012, Longueur: 157 mm | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 120 N.m

Tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :51060012
Rubix :K642-5272344
EAN :4018754141630
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE T.12 TORSIOMAX 775

Résumé technique

Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum120 N.m
Longueur157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE T.12 TORSIOMAX 775


Points forts

Type à cliquet
Pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cn-m et in-lb
Pour des séries uniques ou de production
Serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre
Avec un entraînement hexagonal interne
Réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)
L'embrayage de débrayage empêche le dépassement de la valeur préréglée
La forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du couple
Outils d'insertion pour toutes les vis à tête hexagonale 6.3, vis à tête phillips, pozidriv/supadriv®, fente droite, torx®, embouts hexagonaux
Valeur de déviation de l'affichage ± 6%.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum120 N.m
Longueur157 mm
Poids0,37 kg
601,68 HT
/ unité
722,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.