Références
Varta :4922121412
Rubix :1286-5277208
EAN :4008496559909

Détails articles : PILE ALCALINE HIGH ENERGY 6LR61 (BLISTER DE 2)
HIGH E 6LR61 BLI 2 VARTA
Applications
pour les appareils qui nécessitent une forte puissance
Informations techniques
Attributs
| Tension | 9 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 6 |
| Longueur | 17,5 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,90 € HT
/ étui
17,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
