Jeu de clés mâles Facom 83SH.JP13U, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 13
83SH - Jeu de clés mâles longues à tête sphérique en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :83SH.JP13U
Rubix :0139-5279931
EAN :3662424040450
Documents
Détails articles : CLE MALE LONGUE POUCE JEU DE 13 83SH.JP13U
Le jeu de clés 83SH.JP13U regroupe 13 clés mâles BTR longues à tête sphérique, au format pouces, dans un étui compact. La tête sphérique autorise une inclinaison de travail jusqu'à 30°, ce qui facilite l'accès aux vis dans les zones à faible dégagement.
Caractéristiques :
Le jeu 83SH.JP13U se compose de 13 clés hexagonales mâles longues (clés Allen) à tête sphérique, couvrant les tailles pouces de .050 à 3/8. La tête sphérique est présente à l'extrémité longue uniquement ; elle permet de manœuvrer des vis avec une inclinaison jusqu'à 30° par rapport à l'axe de la vis, là où une clé droite classique ne peut s'engager. Les clés sont fabriquées en acier au silicium et reçoivent un traitement de surface par phosphatation, qui limite la corrosion et réduit les reflets en atelier. L'étui compact de couleur rouge présente chaque taille en blanc, lisible d'un coup d'œil, et intègre un trou de suspension pour un rangement mural ou sur tableau d'outils. Chaque clé est indépendamment garantie à vie par Facom.
Spécifications :
- Nombre de clés : 13
- Format des tailles : pouces (impérial).
- Composition : .050 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8
- Profil : série longue, tête sphérique à l'extrémité longue uniquement
- Angle d'inclinaison maximal autorisé par la tête sphérique : 30°
- Matériau : acier au silicium
- Traitement de surface : phosphaté
- Présentation : étui compact rouge, marquages blancs, trou de suspension
- Référence Facom : 83SH.JP13U
Normes :
- ASME B18.3 : norme américaine définissant les dimensions et tolérances des clés à six pans creux (vis à tête cylindrique et similaires). Elle garantit la compatibilité dimensionnelle des clés avec les vis au standard impérial utilisées dans l'industrie nord-américaine et internationale.
- Origine France Garantie : label officiel attestant qu'une part significative des opérations de fabrication est réalisée en France et que le produit tire ses caractéristiques essentielles de cette fabrication française.
Caractéristiques :
Le jeu 83SH.JP13U se compose de 13 clés hexagonales mâles longues (clés Allen) à tête sphérique, couvrant les tailles pouces de .050 à 3/8. La tête sphérique est présente à l'extrémité longue uniquement ; elle permet de manœuvrer des vis avec une inclinaison jusqu'à 30° par rapport à l'axe de la vis, là où une clé droite classique ne peut s'engager. Les clés sont fabriquées en acier au silicium et reçoivent un traitement de surface par phosphatation, qui limite la corrosion et réduit les reflets en atelier. L'étui compact de couleur rouge présente chaque taille en blanc, lisible d'un coup d'œil, et intègre un trou de suspension pour un rangement mural ou sur tableau d'outils. Chaque clé est indépendamment garantie à vie par Facom.
Spécifications :
- Nombre de clés : 13
- Format des tailles : pouces (impérial).
- Composition : .050 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8
- Profil : série longue, tête sphérique à l'extrémité longue uniquement
- Angle d'inclinaison maximal autorisé par la tête sphérique : 30°
- Matériau : acier au silicium
- Traitement de surface : phosphaté
- Présentation : étui compact rouge, marquages blancs, trou de suspension
- Référence Facom : 83SH.JP13U
Normes :
- ASME B18.3 : norme américaine définissant les dimensions et tolérances des clés à six pans creux (vis à tête cylindrique et similaires). Elle garantit la compatibilité dimensionnelle des clés avec les vis au standard impérial utilisées dans l'industrie nord-américaine et internationale.
- Origine France Garantie : label officiel attestant qu'une part significative des opérations de fabrication est réalisée en France et que le produit tire ses caractéristiques essentielles de cette fabrication française.
Points forts
- Accès aux zones confinées : la tête sphérique autorisant une inclinaison jusqu'à 30 ° réduit les contraintes d'accès aux vis.
- Sélection rapide en intervention : les marquages blancs contrastés sur l'étui rouge permettent d'identifier la taille souhaitée d'un seul regard.
- Rangement optimisé : le trou de suspension intégré facilite le montage mural ou sur panneau porte-outils.
- Résistance et protection de surface : la fabrication en acier au silicium phosphaté associe tenue mécanique et protection contre la corrosion légère.
- Sélection rapide en intervention : les marquages blancs contrastés sur l'étui rouge permettent d'identifier la taille souhaitée d'un seul regard.
- Rangement optimisé : le trou de suspension intégré facilite le montage mural ou sur panneau porte-outils.
- Résistance et protection de surface : la fabrication en acier au silicium phosphaté associe tenue mécanique et protection contre la corrosion légère.
Applications
Le jeu 83SH.JP13U est adapté aux interventions de maintenance et de montage sur des équipements intégrant des visseries au format pouces, notamment les machines-outils, les équipements de production d'origine nord-américaine ou les appareils aéronautiques et de défense soumis aux standards ASME. La géométrie longue à tête sphérique répond particulièrement bien aux situations où la vis est en fond de logement ou partiellement obstruée par un carter ou un câblage.
Parmi les secteurs concernés : l'industrie manufacturière (montage et réglage de machines importées), la maintenance aéronautique (équipements et structures à visserie pouce), la mécanique automobile de compétition ou restauration de véhicules anglo-saxons, ainsi que les ateliers de prototypage et de recherche & développement utilisant des composants américains ou britanniques.
Parmi les secteurs concernés : l'industrie manufacturière (montage et réglage de machines importées), la maintenance aéronautique (équipements et structures à visserie pouce), la mécanique automobile de compétition ou restauration de véhicules anglo-saxons, ainsi que les ateliers de prototypage et de recherche & développement utilisant des composants américains ou britanniques.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 13 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,04 € HT
/ jeu
70,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h