Jeu de clés mâles Facom 89R.JM8, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 8

89.JM - Clés mâles Torx® sur monture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :89R.JM8
Rubix :0139-5005421
EAN :3148511268971
CLE MALE MONTURES 89R.JM8 JEU (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Empreinteprofil torx
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE MONTURES 89R.JM8 JEU (UC5)


Le Facom 89.JM est un jeu de clés mâles sur monture destiné aux empreintes Torx® (89A.JM8) et Resistorx® (89R.JM8). Il répond aux besoins courants de serrage et desserrage en atelier, maintenance et montage. Sa monture compacte facilite le transport et l’accès aux vis en espace réduit. La prise en main est confortable pour des interventions répétées.

Caractéristiques :
La monture rassemble les huit clés dans un corps unique, ce qui limite l’encombrement et accélère la sélection de la taille voulue. La tenue en main est stable lors de l’effort, ce qui améliore le contrôle du geste. Le jeu existe en deux versions pour couvrir deux types d’empreintes distincts : Torx® pour la référence 89A.JM8 et Resistorx® pour la référence 89R.JM8. La conception privilégie la simplicité d’usage au quotidien et la fiabilité dans la durée.

Spécifications :
• Type d’empreinte : Torx® (T) pour 89A.JM8 ; Resistorx® (TT) pour 89R.JM8
• Longueur du produit : 138 mm
• Largeur du produit : 32 mm

Points forts

• Monture compacte : gain de place dans la servante et la caisse à outils
• Prise en main confortable : bon contrôle lors du serrage et du desserrage

Applications

• Maintenance et assemblage en atelier
• Installation d’équipements industriels
• Réparation d’appareils électroménagers et équipements électriques
• Montage mécanique sur machines et systèmes complexes
• Travaux en mécanique générale et outillage de production
• Réparations automobiles et maintenance de machines-outils

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Empreinteprofil torx
Taille empreintett8/tt40
72,00 € HT
/ jeu
86,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h