Jeu de clés mâles Roebuck 827135, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues système SO EASY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :827135
Rubix :C600-5166369
EAN :3660338046124
JEU 9 CLES MALES LONGUES SYSTEME SO EASY
brand logo

Résumé technique

Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen

Documents

Détails articles : JEU 9 CLES MALES LONGUES SYSTEME SO EASY


Norme : ISO 2936L
La tête sphérique vous permet de travailler dans des angles allant jusqu’à 25°.
Lame 30% plus longue que les produits présents sur le marché.
Spécialement étudié pour les vis difficiles d’accès.
Le système de retenue «SO EASY» maintient toutes les vis normalisées en créant un blocage entre la clé et la vis.
Etui dédié : s’ouvre d’une seule main grâce à sa fonction coulissante, chaque clé s’extrait individuellement sans bouger les autres.
Revêtement chromé pour une durée de vie prolongée.
Idéal pour les accès difficiles.
Composition du jeu :
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 
Certaines dimensions sont disponibles à l’unité

Points forts

Maintien de la vis quelque soit sa matière, en toutes circonstances
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
44,08 HT
/ jeu
52,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h