Jeu de clés mâles Facom 83H.JL13, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 13

JL - JU - Jeux de clés mâles 6 pans en trousse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83H.JL13
Rubix :0139-5005438
EAN :3148515328213
CLE MALE 83H.JL13 JEU

Résumé technique

Nombre d'éléments13
Empreintehex / allen

Documents

Détails articles : CLE MALE 83H.JL13 JEU


Caractéristiques :
Ce jeu de clés mâles 6 pans est conçu pour garantir une excellente prise dans les empreintes hexagonales, tout en réduisant les risques d’usure prématurée des vis et des outils. La trousse de rangement permet un accès rapide et ordonné aux différentes tailles, tout en facilitant le transport et le stockage de l’ensemble. Le design ergonomique des clés permet une prise en main confortable pour un usage régulier, même dans des environnements contraints.

Spécifications :
• Type de clés : clés mâles 6 pans (hexagonales)
• Conditionnement : en trousse souple de rangement
• Origine : fabriqué en France
• Nombre de clés : jeu complet (déclinaisons selon référence)

Normes :
Ce produit est conforme à la norme internationale ISO 2936, garantissant une qualité de fabrication supérieure, une grande précision dimensionnelle et une compatibilité universelle avec les vis hexagonales de même norme.

Informations sur la marque :
Facom, marque emblématique de l’outillage à main depuis 1918, est aujourd’hui reconnue comme un acteur majeur en Europe et dans le monde. Forte de plus de 100 ans d’innovation, elle conçoit et fabrique des outils de haute qualité pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, du bâtiment, de la maintenance et de la mécanique de précision. Facom se distingue par sa rigueur, son exigence technique, et un engagement constant pour la fiabilité de ses produits. Elle propose un catalogue de milliers de références, répondant aux besoins des professionnels les plus spécialisés. Sa certification "Origine France Garantie" renforce la confiance des utilisateurs envers une production locale, maîtrisée et qualitativement supérieure.

Points forts

• Précision de fabrication selon la norme ISO 2936
• Excellente résistance à la torsion et à l’usure
• Prise en main confortable et efficace
• Rangement compact en trousse souple
• Identification rapide des tailles
• Gain de place et organisation facilitée

Applications

Ce jeu de clés est idéal pour tous les professionnels de l’industrie, de la mécanique, de la maintenance et de l’assemblage. Il est parfaitement adapté aux interventions sur des équipements, machines, structures ou installations comprenant des fixations hexagonales. Que ce soit pour un usage en atelier, sur chantier ou pour de la maintenance itinérante, la trousse compacte permet d’avoir toujours le bon outil à portée de main. Ce produit est également apprécié dans les secteurs, comme l’aéronautique, l’automobile, ou la construction de machines spécialisées.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Empreintehex / allen
75,08 € HT
/ jeu
90,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h