Jeu de clés mâles Facom ATWSH.JT6, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6

Jeu de clés mâles 6 pans emmanchées à tête sphérique en trousse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATWSH.JT6
Rubix :0139-5344473
EAN :3662424097416
JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS SPHERIQUE EN TROUSSE

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS SPHERIQUE EN TROUSSE


Le jeu de 6 clés mâles 6 pans emmanchées Protwist® 6 pans sphérique Facom est un kit compact pour le vissage hexagonal. Il réunit six tailles courantes avec embouts à têtes sphériques et des manches PROTWIST®. L’ensemble est livré en trousse pour le transport et le rangement.

Caractéristiques :
Conçu pour un usage régulier, ce jeu privilégie la prise en main et la maîtrise du geste. Le manche bi-matière PROTWIST® assure une prise en main confortable et une puissance de vissage maîtrisée. Les embouts hexagonaux à têtes sphériques permettent de manipuler les vis avec un angle d’inclinaison jusqu’à 30°, ce qui facilite un vissage rapide et précis même dans les zones difficiles d’accès. Ces outils sont garantis à vie par Facom. Chaque clé trouve sa place dans une trousse en nylon, qui protège les outils et simplifie l’organisation sur le poste de travail ou en déplacement.

Spécifications :
• Composition du jeu :
o 2 × 75 mm — ATWSH2X75
o 2,5 × 75 mm — ATWSH2.5X75
o 3 × 75 mm — ATWSH3X75
o 4 × 75 mm — ATWSH4X75
o 5 × 100 mm — ATWSH5X100
o 6 × 100 mm — ATWSH6X100
• Profil : 6 pans à tête sphérique
• Poignée : manche bi matière PROTWIST®
• Conditionnement : trousse en nylon 6 pochettes (réf. N.38A-6C)

Points forts

• Poignée bi matière ergonomique permettant un vissage facile et fiable
• Tête sphérique permettant de manipuler les vis avec un angle d’inclinaison jusqu’à 30°
• Ces outils sont garantis à vie par Facom
• Rangement clair avec la trousse en nylon 6 pochettes

Applications

• Travaux de vissage et de réglage sur empreintes hexagonales
• Opérations d’assemblage mécanique et de maintenance industrielle
• Réglages de machines et d’équipements électromécaniques
• Interventions sur mobilier technique, outillage ou installations de production
• Utilisation en atelier, sur chantier ou lors d’interventions de maintenance mobile

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
61,23 € HT
/ unité
73,48 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours