Jeu de clés mâles Facom 83SH.JP7, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 7

JP - Jeux de clés mâles coudées 6 pans en étui

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83SH.JP7
Rubix :0139-5019570
EAN :3148511246863
CLE MALE 83SH.JP7 JEU (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments7
Empreintehex / allen

Documents

Détails articles : CLE MALE 83SH.JP7 JEU (UC5)


Caractéristiques :
Ce jeu de clés mâles coudées 6 pans est conçu pour s’adapter parfaitement aux vis hexagonales, réduisant les risques de glissement ou de déformation de l’empreinte. Chaque clé est pliée à angle droit pour offrir deux longueurs d’utilisation et optimiser l’effet de levier lors du serrage ou du desserrage. L’étui compact permet un rangement sûr, un repérage rapide de la taille souhaitée et un transport facilité, même sur chantier.

Spécifications :
• Type : clés mâles coudées 6 pans (hexagonales)
• Présentation : en étui rigide compact
• Nombre de clés : jeu complet (tailles variables selon la référence)
• Fabrication : Origine France Garantie
• Identification : tailles clairement indiquées
• Protection : rangement étui durable et résistant

Normes :
Ce produit respecte la norme internationale ISO 2936, qui garantit la conformité dimensionnelle et la qualité des clés hexagonales. Il bénéficie également du label "Origine France Garantie", gage d’une fabrication locale de qualité supérieure et d’une maîtrise totale du processus de production.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Gain de place grâce à l’étui compact
• Grande durabilité grâce à un acier haute qualité
• Polyvalence des longueurs d’utilisation pour un meilleur effet de levier
• Fabrication française certifiée : qualité et traçabilité garanties

Applications

Idéal pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance, de la construction ou de l’assemblage, ce jeu de clés mâles est conçu pour une utilisation sur des fixations hexagonales, dans les environnements industriels, les ateliers ou en déplacement. Son étui rigide permet une utilisation sur chantier en toute sécurité, tout en facilitant l’organisation des outils. Il est également apprécié dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile ou de la fabrication d’équipements techniques, où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Empreintehex / allen
22,83 € HT
/ jeu
27,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h