Jeu de clés mâles Facom 83SH.JPAAPF, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9

Jeu de clavettes hexagonales

Voir les informations techniques
Références
Facom :83SH.JPAAPF
Rubix :0139-5439445
EAN :3662424104947
CLE MALE LONGUE - JEU DE 9 TETE SPHERIQUE
Résumé technique
Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE MALE LONGUE - JEU DE 9 TETE SPHERIQUE


Points forts

•Les clavettes sont emballées dans un portefeuille compact pour une sélection facile de la dimension requise
Ensembles disponibles en 4 types de clés : - 82H : Clavettes courtes. - 83H : Clavettes longues. - 83SH : Clavettes longues à tête sphérique. - 83S.L : Clavettes extra longues à tête sphérique. JP = jeux de clavettes métriques JPU = jeux de clavettes en pouces

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Empreintehex / allen
Taille empreinte1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,12
19,00 HT
/ jeu
22,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h