Jeu de clés mâles Facom 89SR.J7PB, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 7

Jeu de 7 Clés TAMPER Torx® / Resistorx®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :89SR.J7PB
Rubix :0139-5021714
EAN :3148516404718
CLE 89SR.J7PB JEU 89SR.J7PB PROMO 10

Résumé technique

Nombre d'éléments7
Empreinteempreintes multiples
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE 89SR.J7PB JEU 89SR.J7PB PROMO 10


Le jeu de 7 clés mâles Torx® - Resistorx de Facom répond aux exigences des professionnels à la recherche d’outils précis et fiables. Conçu pour s’adapter à divers besoins de vissage, ce jeu offre une compatibilité optimale avec les empreintes Torx® et Resistorx®.

Caractéristiques :
Ce jeu de clés mâles Torx® - Resistorx se distingue par sa fabrication conforme aux spécifications des deux empreintes, garantissant une excellente tenue dans les vis et une réduction de l'usure. Les clés, en acier traité, offrent une bonne résistance à la torsion et à la corrosion. L’étui fourni permet une organisation optimale et une sélection rapide de la dimension souhaitée. La finition brunie améliore la durabilité de l’outil tout en assurant une meilleure prise en main et une identification facile.

Spécifications :
• Nombre de clés : 7
• Types d’empreintes : Torx® et Resistorx®
• Dimensions incluses : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• Etui aimanteur / désaimanteur
• Matériau : acier spécialement traité
• Finition : brunie
• Clés coudées
• Rangement : étui compact à volets souples
• Identification des tailles : gravure sur chaque clé

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Conformité aux spécifications Torx® et Resistorx®
• Finition brunie pour une durée de vie prolongée
• Étui compact permettant une sélection rapide
• Acier traité assurant résistance et longévité
• Dimensions variées pour couvrir tous les besoins courants
• Format coudé pour un accès optimal dans les zones difficiles
• Identification facile des tailles gravées sur chaque clé
• Pratique grâce à l'étui aimanteur / désaimanteur

Applications

Ce jeu de clés est idéal pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, de l’automobile ou encore de l’électronique. Il est conçu pour les travaux de montage, d’assemblage ou de maintenance exigeant précision et sécurité. Sa polyvalence en fait un choix pertinent aussi bien pour les ateliers fixes que les interventions mobiles sur site.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Empreinteempreintes multiples
Taille empreinte10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
57,63 € HT
/ jeu
69,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h