Roulement à billes à contact oblique NTN 7200B, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7200B
Rubix :0281-1134173
EAN :4547359436204
ROULEMENT A BILLES 7200 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7200 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r2520 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5500 N
37,69 HT
/ unité
45,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.