Roulement à billes à contact oblique NTN 5210SCLLD/2AS, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :5210SCLLD/2AS
Rubix :0281-1172444
EAN :4547359537789
ROULEMENT A BILLES 5210 SCLLD 2AS NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5210 SCLLD 2AS NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, joint frottant des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5200
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
Charge statique de base, radiale - C0r43500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
130,00 € HT
/ unité
156,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.