Roulement à billes à contact oblique NTN 5316S, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 68.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
NTN :5316S
Rubix :0281-1088245
EAN :4547359540529
ROULEMENT A BILLES 5316 S NTN
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5316 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68,3 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série5300
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
615,31 HT
/ unité
738,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.