Roulement à billes à contact oblique SKF 7224 BCBM, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 40 mm
72.. Série Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7224 BCBM
Rubix :0301-1022627
Fabricant :45724
EAN :7316577746016


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7224 BCBM SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72b |
| Cage | laiton |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 163000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 165000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 163,85 € HT
/ unité
1 396,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours