Roulement à billes à contact oblique SKF 7306 BEGAP, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :7306 BEGAP
Rubix :0301-1276880
Fabricant :45978
EAN :7316577651686
ROULEMENT A BILLES 7306 BEGAP SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7306 BEGAP SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Vitesse de référence12000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,77 HT
/ unité
88,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.