Roulement à billes à contact oblique NSK 7204BWG, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm

Série 7204 Roulement à billes à contact oblique de précision

Voir les informations techniques

Références

NSK :7204BWG
Rubix :0294-1016057
Fabricant :7204BWG N
EAN :00029176067013
ROULEMENT A BILLES 7204 BWG NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7204 BWG NSK



NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter des charges axiales importantes dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés en paires, en ensembles triplex, en ensembles quadruplex ou en ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Les roulements à billes à contact oblique de la série 7200 sont des roulements à billes à contact oblique de précision qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.

Points forts


Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie du roulement jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et la performance de la graisse.br>Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régulier même à haute vitesse
Chemins de roulement super finis - Spécialement adouci pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Chemins de roulement super finis .br>Angles de contact - Proposés dans différents angles de contact pour s'adapter aux angles de degré de l'application
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
Angles de contact .br>Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, phénolique et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100% garantissent la qualité totale du produit

Applications

Principalement utilisés dans les broches de machines-outils, les moteurs électriques à grande vitesse ou les machines où la précision des dimensions et du fonctionnement est primordiale.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7204b..
Cageacier
Précisionp0 (normal / abec 1)
60,98 € HT
/ unité
73,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.