Mètre ruban Wilmart 935207, Longueur: 5 m | Largeur: 25 mm | Boîtier: ABS
5M X 25mm A/BlocClip boîtier.ABS chromé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :935207
Rubix :0130-0141058
EAN :3363679352076
Documents
Détails articles : METRE RUBAN ABS 5MX25MM CHROME A BLOCAGE + CLIP UE72
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,33 € HT
/ unité
60,40 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

