Pince multiprise Facom 484A, Capacité d'ouverture: 34 mm | Nombre de positions: 7

484 - Pinces multiprises à branches entrepassées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :484A
Rubix :0139-5007181
EAN :3148511788516
PINCE MULTIPRISE ENTREPASSE 24CM - 484A - (UC5)

Résumé technique

Longueur240 mm
Capacité d'ouverture34 mm
Nombre de positions7
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE ENTREPASSE 24CM - 484A - (UC5)


Conçue pour les interventions de serrage répétées, la pince multiprise 484 de Facom se distingue par ses branches entrepassées offrant une bonne stabilité. Les deux formats disponibles (240 mm et 300 mm) couvrent des capacités de 34 mm à 43 mm.

Caractéristiques :
Le principe des branches entrepassées confère à l'axe de la branche centrale un appui équilibré lors du serrage. Cette architecture distribue les contraintes mécaniques de façon homogène, ce qui stabilise la prise, même sous forte charge, et limite l'usure prématurée de l'articulation.

Les deux boutonnières sont renforcées en épaisseur, ce qui prolonge la durée de vie de la pince et sécurise l'utilisation dans des conditions intensives. Les 7 positions de réglage permettent d'adapter rapidement l'ouverture à la pièce à saisir, sans avoir recours à des outils supplémentaires. La tête est fabriquée en alliage acier au carbone, matériau reconnu pour sa résistance mécanique.

La pince se décline en deux modèles :
- 484A : longueur de 240 mm et capacité de 34 mm ;
- 484A.30 : longueur de 300 mm et capacité de 43 mm.

Spécifications :
- Capacité de serrage : 34 mm (484A), 43 mm (484A30)
- Nombre de positions de réglage : 7
- Matériau de la tête : alliage acier au carbone
- Dimensions de la 484A :
- Longueur totale : 240 mm
- Largeur de la tête (B) : 33 mm
- Longueur du bec (C) : 38 mm
- Épaisseur de la tête (E) : 7 mm
- Largeur totale (H) : 50 mm
- Longueur de la tête (L1) : 60 mm
- Dimensions de la 484A30 :
- Longueur totale : 300 mm
- Largeur de la tête (B) : 38 mm
- Longueur du bec (C) : 40 mm
- Épaisseur de la tête (E) : 9,5 mm
- Largeur totale (H) : 52 mm
- Longueur de la tête (L1) : 66 mm
- Garantie : à vie (échange de l'outil)

Normes :
- ISO 8976 : précise les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des pinces multiprises

Points forts

- Réglage rapide des 7 positions, permettant d’adapter l’ouverture sans interruption
- Stabilité accrue de l’axe, limitant les jeux et améliorant la précision du serrage
- Durabilité renforcée

Applications

La pince 484 Facom intervient dans les travaux de plomberie, de chauffage et de climatisation, où le serrage et le desserrage de raccords, colliers ou tubes de diamètres variés constituent des opérations courantes. En mécanique industrielle et en maintenance d'équipements, elle prend en charge les vissages sur des pièces cylindriques, hexagonales ou plates inaccessibles aux clés standard. Les ateliers de construction métallique et les équipes de maintenance en production l'utilisent pour des interventions sur des installations fixes ou mobiles, en atelier comme sur site.

Informations techniques


Attributs
Longueur240 mm
Capacité d'ouverture34 mm
Nombre de positions7
Typepinces multiprises mécanicien
Poids345 g
34,96 HT
/ unité
41,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h