Rubans adhésifs double face haute performance 3M™ VHB™
Avec les rubans 3M™ VHB™, vous pouvez coller en éliminant fixations visibles et gênantes comme les vis et les boulons. Ces rubans adhésifs double face en mousse acrylique à haute résistance créent rapidement et facilement un assemblage durable.
Histoire de la gamme de rubans VHB™
Le VHB™ (Very High Bond) de 3M est une gamme de rubans adhésifs double face lancée en 1980. Ils ont été conçus pour remplacer rivets, vis et soudures dans des applications industrielles nécessitant un assemblage performant et durable. Depuis, ils sont utilisés dans l’automobile, l’électronique, la construction et d’autres secteurs pour offrir une fixation robuste, propre et résistante aux intempéries.
Technologie acrylique viscoélastique
La mousse à cellules fermées du VHB™ associe une résistance mécanique élevée à une capacité d'absorption des vibrations. Son adhésif acrylique offre une excellente résistance aux UV, à l'humidité et aux températures extrêmes. Des qualités essentielles pour les applications industrielles les plus exigeantes.
Pourquoi choisir des adhésifs 3M™ VHB™ ?
Performances mécaniques
Répartition de la contrainte sur toute la surface. Forte résistance à la fatigue. Suit la déformation des matériaux.
Acoustique améliorée
Adhésif viscoélastique qui réduit les vibrations et le bruit transmis entre les pièces assemblées.
Gain de poids
Densité plus faible que les rivets et les vis. Possibilité d'assembler des matériaux plus fins et plus légers.
Esthétisme
Améliore l'aspect final. Aucune vis, rivets ou soudures visibles
Gain de temps
Simplifie et augmente le process de production. Pas de perçage à réaliser.
Résistance à l'environnement
Adhésif acrylique avec excellente résistance aux UV, à l'humidité, aux solvants et aux températures extrêmes. Assure l'étanchéité.
Comment choisir son ruban adhésif 3M™ VHB™ ?
Chaque référence est optimisée pour des conditions d'application spécifiques. Trouvez le ruban adapté à votre besoin ci-dessous.
Sur quel type de surface souhaitez-vous coller ?
Sélectionnez une catégorie pour afficher les produits adaptés
🧴 Rubans VHB™ pour surfaces plastiques
Étape 2 - Affiner mon choix →| Plastique |
4905
|
4910
|
4915
|
5925
|
5952
|
5962
|
4936
|
4941
|
4991
|
GPH-060GF
|
GPH-110GF
|
GPH-160GF
|
LSE-060WF
|
LSE-110WF
|
LSE-160WF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | P | ✓ | P | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acétal | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Acrylique (PMMA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nylon | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polycarbonate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polyester | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polyéthylène | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Polyimide | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polypropylène | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Polystyrène | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polyuréthane (rigide) | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| PTFE | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| PVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVC rigide | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Élastomères thermoplastiques (TPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oléfines thermoplastiques (TPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Rubans VHB™ pour surfaces transparentes
Étape 2 - Affiner mon choix →| Surface transparente |
4905
|
4910
|
4915
|
5925
|
5952
|
5962
|
4936
|
4941
|
4991
|
GPH-060GF
|
GPH-110GF
|
GPH-160GF
|
LSE-060WF
|
LSE-110WF
|
LSE-160WF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS transparent | ✓(*) | ✓(*) | ✓(*) | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acrylique (PMMA) | ✓(*) | ✓(*) | ✓(*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verre | ✓S(*) | ✓S(*) | ✓S(*) | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S | ✓S |
| PET transparent | ✓(*) | ✓(*) | ✓(*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polycarbonate transparent | ✓(*) | ✓(*) | ✓(*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polyéthylène transparent | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Polypropylène transparent | P(*) | P(*) | P(*) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polystyrène transparent | P(*) | P(*) | P(*) | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVC rigide transparent | P(*) | P(*) | P(*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Affiner votre choix selon vos conditions d'utilisation
Consultez les conditions d'application, les performances techniques et les cas d'usage validés, puis cliquez sur l'image du produit pour en savoir plus.
| Critère |
4905
|
4910
|
4915
|
5925
|
5952
|
5962
|
4936
|
4941
|
4991
|
GPH-060GF
|
GPH-110GF
|
GPH-160GF
|
LSE-060WF
|
LSE-110WF
|
LSE-160WF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilatation et planéité | |||||||||||||||
| Expansion / contraction max. | 1,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 1,8 mm | 3,3 mm | 4,8 mm | 1,8 mm | 3,3 mm | 6,9 mm | 1,8 mm | 3,3 mm | 4,8 mm | 1,8 mm | 3,3 mm | 4,8 mm |
| Écart de planéité max. | 0,125 mm | 0,250 mm | 0,375 mm | 0,300 mm | 0,550 mm | 0,800 mm | 0,300 mm | 0,550 mm | 1,150 mm | 0,300 mm | 0,550 mm | 0,800 mm | 0,300 mm | 0,550 mm | 0,800 mm |
| Environnement d'application | |||||||||||||||
| Intérieur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extérieur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Énergie de surface | |||||||||||||||
| Élevée | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Moyenne | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ |
| Faible (BES) | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ |
| Paramètre |
4905
|
4910
|
4915
|
5925
|
5952
|
5962
|
4936
|
4941
|
4991
|
GPH-060GF
|
GPH-110GF
|
GPH-160GF
|
LSE-060WF
|
LSE-110WF
|
LSE-160WF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques physiques | |||||||||||||||
| Épaisseur totale [mm] | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,6 |
| Type d'adhésif | Acrylique | Acrylique modifié | |||||||||||||
| Couleur | Transp. | Transp. | Transp. | Noir | Noir | Noir | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Blanc | Blanc | Blanc |
| Densité mousse [kg/m³] | 960 | 960 | 960 | 625 | 585 | 585 | 720 | 720 | 720 | 710 | 710 | 710 | 715 | 715 | 715 |
| Résistances mécaniques (ASTM) | |||||||||||||||
| Résistance au pelage [N/cm] ASTM D-3330 | 21 | 26 | 26 | 33 | 43 | 52 | 30 | 39 | 39 | 25 | 37 | 34 | 30 | 44 | 54 |
| Résistance traction T-block [kPa] ASTM D-897 | 690 | 690 | 690 | 696 | 666 | 601 | 620 | 585 | 415 | 627 | 671 | 719 | 558 | 472 | 443 |
| Résistance cisaillement dynamique [kPa] ASTM D-1002 | 480 | 480 | 480 | 610 | 556 | 534 | 550 | 480 | 450 | 836 | 728 | 573 | 800 | 580 | 530 |
| Résistance thermique | |||||||||||||||
| Température max. d'utilisation | 90–150 °C | 90–150 °C | 90–150 °C | 120–150 °C | 120–150 °C | 120–150 °C | 90–120 °C | 90–120 °C | 90–120 °C | 150–230 °C | 150–230 °C | 150–230 °C | 100–150 °C | 100–150 °C | 100–150 °C |
| Application |
4905
|
4910
|
4915
|
5925
|
5952
|
5962
|
4936
|
4941
|
4991
|
GPH-060GF
|
GPH-110GF
|
GPH-160GF
|
LSE-060WF
|
LSE-110WF
|
LSE-160WF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collage de panneau sur cadre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Collage de raidisseur sur panneau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Assemblage matériaux décoratifs, garnitures et accessoires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collage d'écran électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Collage hublots / fenêtres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assemblage de matériaux transparents | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Montage d'enseignes translucides rétroéclairées | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Assemblage composants avant durcissement peinture poudre ou liquide | ✓ | ✓ | ✓ |
Dégraissant 3M™ VHB™ - Accessoire indispensable
Dégraissant incolore qui s'évapore rapidement, conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces afin d'assurer une adhésion optimale des rubans 3M™ VHB™. Découvrir le produit
Une surface propre et dégraissée est la première condition d'un assemblage fiable avec le VHB™. Ce produit prépare idéalement les substrats métalliques, plastiques et peints avant l'application du ruban.
Nouveauté : Gamme 3M™ VHB™ Max
La gamme 3M™ VHB™ s'enrichit de nouvelles références hautes performances. Retrouvez la gamme complète sur rubix.com, disponible en stock avec livraison rapide.
Découvrir la gamme complèteSegments de marché & applications des adhésifs 3M™ VHB™
Les rubans 3M™ VHB™ répondent aux besoins de fixation de nombreux secteurs industriels. Présents sur les marchés les plus exigeants, ils sont le choix de référence pour des assemblages durables et performants.
Fabrication & travail du métal
Transport
Enseigne
Électroménager
Électronique
Construction & façade
Satisfaction client
Les retours clients sur les rubans VHB™ de 3M™ sont généralement très favorables, notamment dans les secteurs où la fiabilité et la durabilité sont essentielles. Les retours industriels indiquent une forte confiance dans la performance du VHB™ pour des assemblages durables.
Points de satisfaction fréquemment mentionnés
Rubix, votre distributeur d'adhésifs 3M™
Stock disponible · Livraison rapide · Experts à votre service
Retrouver l'ensemble des produits Accéder au catalogue completFAQ - Questions fréquentes sur les rubans double face 3M™ VHB™
Quelle est la différence entre le 3M™ VHB™ et un ruban adhésif classique ?
Les rubans 3M™ VHB™ sont des mousses acryliques double-face à haute résistance, conçu pour des assemblage performants et durables. Contrairement aux mousses double-face traditionnelles composées d’une mousse inerte et de deux fines couches d’adhésif, les rubans 3M™ VHB™ sont uniquement constitués d’adhésif acrylique dit viscoélastique. Ils résistent aux UV, à l'humidité et aux températures extrêmes.
Comment décoller du ruban 3M™ VHB™ ?
Pour faciliter le démontage, il est recommandé de découper d’abord le VHB™ en son sein à l’aide d’une corde à piano ou d’une lame vibrante, puis d’en retirer un maximum en tirant parallèlement au support. Enfin, les résidus d’adhésif peuvent être éliminés à l’aide d’une roue SOW (abrasive) ou d’un Citrus Cleaner.
Comment préparer la surface avant d'appliquer un ruban VHB™ ?Populaire
La préparation de la surface est essentielle pour obtenir une adhésion optimale :
- - Nettoyer la surface à coller avec le dégraissant 3M™ VHB™ pour éliminer huiles, graisses et poussières.
- - Essuyer la surface avec un nettoyant et un chiffon propre
- - Laisser sécher complètement avant application
- - Appliquer le ruban à température ambiante (idéalement entre 15 °C et 25 °C). Ne pas étirer le ruban.
- - Exercer une pression ferme lors de l'application
- - Retrait du liner en une seule fois
- - Assembler en appliquant le substrat sur le ruban et en exerçant une pression d'environ 2Kg/cm²
- - Laisser le collage développer sa résistance complète pendant 24 à 72 heures
Est-ce qu'il existe des rubans adhésifs double face transparents ?Populaire
Oui, il existe des rubans adhésifs double face transparents, notamment dans la gamme 3M™ VHB™.
Certains modèles sont spécialement conçus pour les matériaux transparents ou les assemblages invisibles, tout en offrant une très haute résistance et une durabilité supérieure aux adhésifs classiques.
La gamme VHB™ propose des solutions à la fois transparentes, hautement performantes et durables, idéales pour répondre aux exigences des professionnels. Commandez des rubans adhésifs transparents dès maintenant !
Le ruban VHB™ peut-il être utilisé avant une peinture poudre ?
Oui. La série GPH (GPH-060GF/ GPH-160GF / GPH-110GF) est spécialement conçue pour les applications nécessitant une résistance aux hautes températures allant jusqu'à 230 °C. Elle permet le collage avant les procédés de peinture poudre ou peinture liquide, supportant les cycles thermiques de cuisson sans décoller ni dégrader l'adhérence.



