Ruban adhésif 3M 7100211833, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir

Ruban 3M™ VHB™ 5952

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100211833
Rubix :0168-8014403
Fabricant :7100211833
EAN :04064035104153
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 5952F 33 M X 19 MM N UC 4

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièrefilm de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 5952F 33 M X 19 MM N UC 4


Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés.

Points forts


• Excellente performance sur une large variété de substrats
• L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
• Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et plus encore

Applications

Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblage de matériaux composites - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage du métal - Collage structural - Fixation d'éléments de décoration

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièrefilm de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
Epaisseur1,1 mm
Couleurnoir
Type de banderuban mousse
133,37 € HT
/ rouleau
160,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur