Nettoyant de surface 3M VHBTISSU
Dégraissant 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :VHBTISSU
Rubix :0168-6082424
Fabricant :7000071715
EAN :04046719666515
Documents
Détails articles : POCHETTE DE NETTOYAGE A L'UNITE UC900
Le nettoyant de surface VHB de 3M élimine les contaminations légères, comme les graisses et les poussières, sans altérer le substrat traité. Sa formule à base d'alcool isopropylique s'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu, ce qui facilite la préparation des surfaces avant collage.
Caractéristiques :
Le nettoyant de surface VHB se présente sous forme de pochettes individuelles contenant une lingette imprégnée d'une solution d'alcool isopropylique et d'eau distillée. Incolore et peu odorante, la solution s'évapore rapidement sans laisser de résidu sur les matériaux traités. Elle retire efficacement les contaminations légères telles que les graisses et les poussières, sans abîmer le substrat. L'application se fait en passages successifs, toujours dans la même direction, jusqu'à disparition des résidus. Les surfaces doivent être sèches avant la pose d'un ruban adhésif, le temps de séchage variant selon les conditions environnementales. Plusieurs matériaux lisses peuvent être traités, dont les métaux, les plastiques et les surfaces peintes, sous réserve d'une vérification préalable de la compatibilité.
Spécifications :
- Composition : mélange d'alcool isopropylique et d'eau distillée, ratio 90/10.
- État physique : liquide imprégné dans une lingette non tissée à usage unique.
- Couleur : incolore.
- Odeur : faible, caractéristique de l'alcool.
- pH : 7.
- Densité : 0,868 g/ml.
- Densité relative : 0,786 (référence eau = 1).
- Point d'ébullition : 82,4 °C.
- Point d'éclair : 12 °C.
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication.
- Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 25 °C, humidité relative entre 40 % et 60 %, dans l'emballage d'origine.
Normes :
- Règlement CLP n° 1272/2008/CE : le produit est classé liquide inflammable de catégorie 2 (H225) et irritant oculaire de catégorie 2 (H319). Une exposition prolongée par inhalation peut provoquer somnolence ou vertiges (H336).
- Fiche de données de sécurité conforme au règlement REACH n°1907/2006
Caractéristiques :
Le nettoyant de surface VHB se présente sous forme de pochettes individuelles contenant une lingette imprégnée d'une solution d'alcool isopropylique et d'eau distillée. Incolore et peu odorante, la solution s'évapore rapidement sans laisser de résidu sur les matériaux traités. Elle retire efficacement les contaminations légères telles que les graisses et les poussières, sans abîmer le substrat. L'application se fait en passages successifs, toujours dans la même direction, jusqu'à disparition des résidus. Les surfaces doivent être sèches avant la pose d'un ruban adhésif, le temps de séchage variant selon les conditions environnementales. Plusieurs matériaux lisses peuvent être traités, dont les métaux, les plastiques et les surfaces peintes, sous réserve d'une vérification préalable de la compatibilité.
Spécifications :
- Composition : mélange d'alcool isopropylique et d'eau distillée, ratio 90/10.
- État physique : liquide imprégné dans une lingette non tissée à usage unique.
- Couleur : incolore.
- Odeur : faible, caractéristique de l'alcool.
- pH : 7.
- Densité : 0,868 g/ml.
- Densité relative : 0,786 (référence eau = 1).
- Point d'ébullition : 82,4 °C.
- Point d'éclair : 12 °C.
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication.
- Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 25 °C, humidité relative entre 40 % et 60 %, dans l'emballage d'origine.
Normes :
- Règlement CLP n° 1272/2008/CE : le produit est classé liquide inflammable de catégorie 2 (H225) et irritant oculaire de catégorie 2 (H319). Une exposition prolongée par inhalation peut provoquer somnolence ou vertiges (H336).
- Fiche de données de sécurité conforme au règlement REACH n°1907/2006
3M™ VHB™ Surface Cleaner is a very pure solution of Isopropyl alcohol in water. It is colourless, has very little odour and evaporates very quickly leaving no residue.
Points forts
- Élimine les contaminations légères sans endommager les substrats traités.
- Améliore le contact entre les adhésifs et les matériaux grâce à une surface propre et sèche.
- Ne laisse aucun résidu après évaporation, ce qui limite les étapes de finition.
- Facilite la manipulation grâce à un conditionnement individuel en pochettes prêtes à l'emploi.
- Améliore le contact entre les adhésifs et les matériaux grâce à une surface propre et sèche.
- Ne laisse aucun résidu après évaporation, ce qui limite les étapes de finition.
- Facilite la manipulation grâce à un conditionnement individuel en pochettes prêtes à l'emploi.
Applications
Le nettoyant de surface VHB s'utilise avant le collage de rubans adhésifs sur des pièces métalliques, plastiques ou peintes, dans des ateliers de production ou de maintenance industrielle. Il intervient également lors d'opérations d'assemblage nécessitant une surface exempte de graisse ou de poussière. Plusieurs secteurs peuvent y recourir en préparation de collage : la carrosserie et la réparation automobile, la fabrication de mobilier métallique, ainsi que l'assemblage de composants électroniques ou de panneaux composites.
Informations techniques
Attributs
| Niveau de pH | 7 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,45 € HT
/ unité
0,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



