Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 26839

3M Robinet à bille de pistolet de peinture haut rendement

Voir les informations techniques

Références

3M :26839
Rubix :2771-0727896
Fabricant :7100228103
EAN :00051131268395
ROBINET A BILLE PISTOLET HVLP PULV. PEINTURE HAUT RENDEMENT

Résumé technique

Typevanne

Détails articles : ROBINET A BILLE PISTOLET HVLP PULV. PEINTURE HAUT RENDEMENT


L’ajout d’une vanne à bille au pistolet de pulvérisation 3M permet à un peintre d’arrêter rapidement le débit du liquide vers le pistolet de pulvérisation 3M lorsque ce dernier est configuré comme un pulvérisateur à alimentation sous pression. Cette vanne est recommandée lorsque le peintre ne peut pas accéder facilement à la source de pression (par exemple, sur une échelle ou à une grande distance). Cette vanne légère est compatible avec les revêtements à base d’eau et de solvant. Elle se fixe au tuyau fouet à l’extrémité inférieure de la poignée du pistolet. La vanne a un raccord fileté mâle et un raccord fileté femelle. La poignée quart de tour s’aligne parallèlement au tuyau lorsqu’il est ouvert, perpendiculairement lorsqu’il est fermé.À utiliser avec le pistolet de pulvérisation 3M, une solution innovante conçue pour le peintre industriel. Fabriqué en composite résistant aux chocs, c’est l’un des pistolets de pulvérisation les plus légers de l’industrie, tout en étant assez résistant pour des conditions industrielles exigeantes. Sa conception polyvalente permet aux peintres de pulvériser à partir d’une source pressurisée ou d’un godet à gravitation, et les têtes de pulvérisation remplaçables vous permettent de pulvériser une gamme complète de revêtements tout en offrant des performances comme neuves avec chaque nouvelle buse.
La vanne à bille du pistolet de pulvérisation 3M est un accessoire configuré comme un pulvérisateur à alimentation sous pression. La vanne donne à l’opérateur du pistolet la possibilité d’arrêter le débit de peinture de la source de pression (pot ou pompe) à l’extrémité du tuyau d’alimentation du pistolet. Recommandé pour une utilisation lorsque le peintre n’a pas facilement accès à la source de pression. Léger et facile à utiliser.

Points forts

La vanne à bille permet au peintre d’arrêter l’écoulement du fluide vers le pistolet de pulvérisation
Se fixe entre le tuyau fouet et le tuyau d’alimentation dans une configuration d’alimentation sous pression
Les joints sont compatibles avec les revêtements à base de solvant et à base d’eau
Permet de retirer le pistolet de pulvérisation ou de remplacer la buse sans désactiver la source de pression

Informations techniques


Attributs
Typevanne
688,04 € HT
/ 4 unités
825,65 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours